絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/8(66)
  • 1/4(192)
  • 1/2(79)
  • 3/4(34)
  • 1"(29)
  • G(PF)1/4(44)
  • G(PF)3/8(33)
  • G(PF)1/2(23)
  • NPT1/8(28)
  • NPT1/4(46)
  • NPT3/8(26)
  • R(PT)1/8(24)
  • R(PT)1/4(52)
  • Rc(PT)1/8(69)
  • Rc(PT)1/4(155)
  • Rc(PT)3/8(103)
  • Rc(PT)1/2(77)
  • Rc(PT)3/4(30)
  • Rc(PT)1(26)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(13)
  • 0.005~0.4(13)
  • 0.008~0.6(15)
  • 0.01~0.2(5)
  • 0.01~0.4(5)
  • 0.01~0.8(6)
  • 0.02~0.2(24)
  • 0.02~0.4(4)
  • 0.02~0.8(4)
  • 0.05~0.4(6)
  • 0.05~0.7(1)
  • 0.05~0.83(5)
  • 0.05~0.85(56)
  • 0.05~1(1)
  • 0.15~0.85(1)
  • 0.15~0.9(4)
  • なし(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(23)
  • PNPオープンコレクタ(14)
  • なし(79)
  • 丸形圧力計(56)
  • 圧力スイッチ付(2)
  • 圧力計付(14)
  • 角形圧力計(25)
流れ方向
  • 右→左(50)
  • 左→右(91)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(25)
  • ブリードタイプ(14)
  • リリーフタイプ(64)
ねじの種類
  • G(50)
  • NPT(57)
  • Rc(81)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 3/8(10)
  • 1/2(8)
  • 3(20)
  • 25(13)
  • 30(34)
  • 40(26)
3/8・1/2・3・25・30・40
ブランド
  • SMC(106)
  • AirTAC(5)
  • コガネイ(4)
  • CKD(3)
  • エスコ(2)
  • 日本精器(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
SMC・AirTAC・コガネイ・CKD・エスコ・日本精器・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(66)
1/4(192)
3/8
1/2(79)
NPT1/4(46)
R(PT)1/4(52)
Rc(PT)1/8(69)
Rc(PT)1/4(155)
Rc(PT)3/8(103)
Rc(PT)1/2(77)
接続口径をもっと見る
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から37日以内出荷
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
64,980税込71,478
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータAirTAC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
ハイリリーフレギュレータ コガネイハイリリーフレギュレータコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ レギュレータAirTAC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
欠品中
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレータ PISCO(ピスコ)レギュレータPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BGSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気設定圧力単位MPa
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-WシリーズCKD
21,688税込23,857
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03GSMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4ボディサイズ30管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rcブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付:逆流機能付使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度270°排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40KSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4110) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH4110)SMC
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷から50日以内出荷
ボディサイズ3/8
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4010) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH4010)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ3/8
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
レギュレータ