絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4
  • 1/8(66)
  • 1/4(192)
  • 3/8(123)
  • 1/2(79)
  • 3/4(34)
  • 1"(29)
  • G(PF)3/8(33)
  • G(PF)1/2(23)
  • NPT1/8(28)
  • NPT1/4(46)
  • NPT3/8(26)
  • R(PT)1/8(24)
  • R(PT)1/4(52)
  • Rc(PT)1/8(69)
  • Rc(PT)1/4(155)
  • Rc(PT)3/8(103)
  • Rc(PT)1/2(77)
  • Rc(PT)3/4(30)
  • Rc(PT)1(26)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(1)
  • 0.01~0.2(1)
  • 0.01~0.4(1)
  • 0.01~0.8(2)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.02~0.4(1)
  • 0.02~0.8(3)
  • 0.05~0.3(1)
  • 0.05~0.85(2)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(4)
  • PNPオープンコレクタ(7)
  • なし(35)
  • 丸形圧力計(12)
  • 圧力計付(16)
  • 角形圧力計(5)
流れ方向
  • 右→左(24)
  • 左→右(27)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(17)
  • ブリードタイプ(2)
  • リリーフタイプ(18)
ねじの種類
  • G(41)
G
ボディサイズ
  • 2(13)
  • 3(7)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
2・3・20・25・30・40
ブランド
  • SMC(30)
  • CKD(10)
  • パオック(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • NORGREN(1)
  • Festo(1)
SMC・CKD・パオック・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・NORGREN・Festo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(66)
1/4(192)
3/8(123)
1/2(79)
NPT1/4(46)
R(PT)1/4(52)
Rc(PT)1/8(69)
Rc(PT)1/4(155)
Rc(PT)3/8(103)
Rc(PT)1/2(77)
接続口径をもっと見る
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から17日以内出荷
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
コンプレッサ兼用レギュレータ パオックコンプレッサ兼用レギュレータパオック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR2200 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2200SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
リバースレギュレータ Gネジ R□100-Gシリーズ CKDリバースレギュレータ Gネジ R□100-GシリーズCKD
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKDレギュレータ Gネジ R□000-GシリーズCKD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 NORGRENエアレギュレータ R27シリーズ G 1/4NORGREN
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967接続口径G1/4アズワン品番65-7965-29
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 2100L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 2100L/minFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2100L/min●コード番号:202-2058接続口径G1/4アズワン品番65-7986-98
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1全長(mm)62材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3221 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3221SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3120SMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3000SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2220SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
レギュレータ