絞り込み
接続口径
- 1/8(26)
- 1/4(76)
- 3/8(46)
- 1/2(38)
- 3/4(14)
- 1"(12)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(5)
- 2"(1)
- G(PF)1/8(17)
- G(PF)1/4(33)
- G(PF)3/8(25)
- G(PF)1/2(21)
- G(PF)1(6)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/2(1)
- その他(1)
ブランド
- SMC(165)
- CKD(16)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](3)
- 近畿製作所(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- NORGREN(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~10(2)
- 0.005~0.2(23)
- 0.005~0.4(19)
- 0.008~0.6(17)
- 0.01~0.2(5)
- 0.01~0.4(10)
- 0.01~0.8(15)
- 0.02~0.2(24)
- 0.02~0.4(8)
- 0.02~0.8(10)
- 0.05~0.3(3)
- 0.05~0.83(10)
- 0.05~0.85(47)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- なし(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
圧力計
- NPNオープンコレクタ(12)
- PNPオープンコレクタ(31)
- なし(132)
- 丸形圧力計(69)
- 圧力スイッチ付(1)
- 圧力計付(48)
- 角形圧力計(15)
流れ方向
- 右→左(72)
- 左→右(141)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(26)
- ブリードタイプ(23)
- リリーフタイプ(91)
ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
- G
- M(14)
- NPT(202)
- R(11)
- Rc(337)
ボディサイズ
- 3/8(1)
- 1/2(7)
- 3/4(1)
- 1(21)
- 1-1/2(6)
- 2(21)
- 3(30)
- 20(23)
- 25(7)
- 30(27)
- 40(27)
- 50(3)
- 60(2)
- 2500(5)
- 3000(5)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・20・25・30・40・50・60・2500・3000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(26)
1/4(76)
3/8(46)
1/2(38)
3/4(14)
1"(12)
G(PF)1/8(17)
G(PF)1/4(33)
G(PF)3/8(25)
G(PF)1/2(21)

小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から15日以内出荷管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ