レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
5/32(2)
1/4(2)
M5(15)
NPT1/8(4)
R(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/8(1)
Φ6(1)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1 使用流体空気 設定圧力単位kPa
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25 設定圧力単位MPa
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 排気機構リリーフタイプ
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 排気機構リリーフタイプ
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3 排気機構リリーフタイプ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レギュレータ AR10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 材質(パッキン)合成ゴム 表面処理(本体)ニッケルめっき 設定圧力単位MPa
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷