レギュレータ :「エア 変圧器」の検索結果
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。