レギュレータ :「インチねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314
アズワン品番65-8033-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357
アズワン品番65-7983-33
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099
アズワン品番65-8029-68
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064
アズワン品番65-8027-21
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453
アズワン品番65-8007-49
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●圧力ゲージポートサイズ:G1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●最大流量率:ISO8573-1:2010●平均流量率:2750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:ISO8573-1:2010℃●動作温度Max:ISO8573-1:2010℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0526
アズワン品番65-8012-36
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090
アズワン品番65-8031-24
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134
アズワン品番65-8036-84
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 3/8●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●平均流量率:5500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2111
アズワン品番65-7991-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:4500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:0℃●動作温度Max:+50℃●全体長さ:72mm●コード番号:203-0496
アズワン品番65-7990-12
1個
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。