レギュレータ :「M2 ネジ」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357 アズワン品番65-7983-33
1個
52,980 税込58,278
欠品中

。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090 アズワン品番65-8031-24
1個
66,980 税込73,678
欠品中