レギュレータ :「isoネジ」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●圧力ゲージポートサイズ:G1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●最大流量率:ISO8573-1:2010●平均流量率:2750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:ISO8573-1:2010℃●動作温度Max:ISO8573-1:2010℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0526 アズワン品番65-8012-36
1個
239,800 税込263,780
欠品中

おすすめ人気ランキング