10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(5)
1/2(4)
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G ブラケットブラケット付 ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度180° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMC CADデータあり
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMC CADデータあり
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ(1) 1000 配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT ねじの種類(N) NPT 付属品(G) 圧力計付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ハンドルタイプ下向き
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷