251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(41)
1/4(112)
3/8(65)
1/2(46)
3/4(24)
1"(16)
G(PF)1/8(21)
G(PF)1/4(37)
G(PF)3/8(22)
G(PF)1/2(21)
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
ボディサイズ2 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC CADデータあり
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMC CADデータあり
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMC CADデータあり
ボディサイズ1 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 ボディサイズ1 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)