レギュレータ :「エア-フィルター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(3)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)3/4(1)
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1 エスコ品番EA153CA-2 質量(g)350 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)156 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

エスコ品番EA153CA-24 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

エスコ品番EA153CA-23 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

使用圧力(MPa)0.05~1 エスコ品番EA153CA-22 質量(g)800 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)244 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 方式【排出】半自動方式(手動調整可能) フィルター穴径(μm)5 面間寸法(mm)65
1個(1個)
6,320 税込6,952
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)