レギュレータ :「穴 付き」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)3/4(1)
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 方式【排出】半自動方式(手動調整可能) フィルター穴径(μm)5 面間寸法(mm)65
1個(1個)
6,320 税込6,952
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング