レギュレータ :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(2)
1/2(2)
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
欠品中
精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-104
管接続口径1/2
全高(mm)161
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-102
管接続口径1/4
全高(mm)148
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA153C-103
使用圧力(MPa)1.5
全高(mm)148
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。