「接続口径」から絞り込む
超小型減圧弁(高圧仕様)近畿製作所当日出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整使用圧力(MPa)0~2.5仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7977材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)75質量(g)126管接続口径1/4ねじの種類G(メネジ)耐圧(MPa)3.8接続高圧専用プラグ使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.8設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)近畿製作所翌々日出荷
コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7969材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)117質量(g)148使用圧力(MPa)0~2.5耐圧(MPa)3.7使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9設定圧力単位MPa