レギュレータ :「エア弁」の検索結果

特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1"(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング