1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1"(1)
1-1/4(1)
Rc(PT)3/4(1)
レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
1個
特価
9,827 税込10,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング