レギュレータ :「R 測定」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(8)
G(PF)3/8(10)
G(PF)1(4)
NPT1/4(8)
NPT3/8(6)
Rc(PT)1/8(6)
Rc(PT)1/4(13)
Rc(PT)3/8(11)
Rc(PT)1/2(6)
Rc(PT)3/4(6)
接続口径をもっと見る
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD CADデータあり
1個
2,938 税込3,232
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,305 税込3,636
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (849種類の商品があります)

R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,305 税込3,636
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (721種類の商品があります)

R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (1267種類の商品があります)

R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
7,687 税込8,456
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リバースレギュレータ CKD CADデータあり
1個
4,076 税込4,484
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (553種類の商品があります)