絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(222)
  • コガネイ(13)
  • NORGREN(9)
  • AirTAC(2)
  • RS PRO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Aventics(1)
接続口径
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)3/8(2)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(2)
  • Rc(PT)1/8(2)
  • Rc(PT)1/4(13)
  • Rc(PT)3/8(11)
  • Rc(PT)1/2(4)
  • Rc(PT)3/4(4)
  • Rc(PT)1(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.35(2)
  • 0.03~0.85(1)
  • 0.05~0.7(2)
  • 0.05~0.85(2)
圧力計
  • なし(12)
  • 圧力計付(5)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(4)
  • リリーフタイプ(15)
流れ方向
  • 右→左(5)
  • 左→右(14)
右→左・左→右
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(3)
  • Rc(19)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レギュレータ :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • r2000
  • ar25
  • ar20-02be
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(2)
G(PF)3/8(2)
NPT1/4(3)
NPT3/8(2)
Rc(PT)1/8(2)
Rc(PT)1/4(13)
Rc(PT)3/8(11)
Rc(PT)1/2(4)
Rc(PT)3/4(4)
Rc(PT)1(4)
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,931税込5,424
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,962税込5,458
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
11,488税込12,637
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
18,850税込20,735
1個
当日出荷から25日以内出荷
R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~)CKD(1件のレビュー)
11,663税込12,829特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
19,275税込21,203
1個
当日出荷から19日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
14,938税込16,432
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
11,663税込12,829
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
当日出荷から15日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
14,938税込16,432
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
21,713税込23,884
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
763税込839
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
25,363税込27,899
1個
当日出荷から9日以内出荷
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
21,713税込23,884
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密レギュレータ PR2000 CKD精密レギュレータ PR2000CKD
17,513税込19,264
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85ねじの種類Rc質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
2302シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータCKD
10,185税込11,204
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
r20特集
おすすめ人気ランキング
レギュレータ