レギュレータ :「圧力調整」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2552
接続口径Rc1/4
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。