レギュレータ :「残圧」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(1)
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G、R
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)62
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。