レギュレータ :「ミニエアーレギュレーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。