レギュレータ :「エアレギュレータ」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1"(1)
NPT1/2(1)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(3)
Rc(PT)3/4(5)
Rc(PT)1(2)
Rc(PT)1-1/4(2)
Rc(PT)1-1/2(2)
Rc(PT)2(2)
接続口径をもっと見る
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.06 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
36,880 税込40,568
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2302シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2304シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 仕様ダイヤル、安全装置付き アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~45 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~0.86 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。 仕様常圧、安全装置付き アルマイトブルー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)