レギュレータ :「エアレギュレータ」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷