レギュレータ :「エアレギュレータ」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(13)
3/8
1/2(5)
1"(3)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/4(9)
Rc(PT)3/8(6)
Rc(PT)1/2(6)
Rc(PT)3/4(6)
接続口径をもっと見る
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AC-13 質量(g)約230 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)85 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 面間寸法(mm)56 エア流量(L/min)1350 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-23 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA153CA-23 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)