レギュレータ :「エアー レギュレーター」の検索結果
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
商品豆知識
「設定圧力範囲(MPa)」から絞り込む
0.005~0.2(11)
0.005~0.4(8)
0.008~0.6(6)
0.01~0.8(7)
0.02~0.2(16)
0.05~0.7(9)
0.05~0.83(18)
0.05~0.85(47)
0.1~0.8(7)
0.15~0.9(7)
設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして
適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2
質量(g)約190
ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8
最高使用圧力(MPa)1.17
本体寸法(mm)約40×40×75
主材質亜鉛合金
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
Festo MS シリーズルブリケータは、ねじピンに比例する標準噴霧器を備えており、精密なオイル計量と金属製ボウルガードを備えています。オイルミストコンポーネントは、圧縮空気流量に比例します。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 最大オイル容量 =1500 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-1296
アズワン品番65-8014-76
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します
トラスコ品番103-4405
全長(mm)79
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット(別売)
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)2.06
保証耐圧力(MPa)3.09
質量(kg)1
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)
リリーフリリーフ機構付
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-28
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
管接続口径1
全高(mm)198
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-24
質量(g)700
取付方式ブラケット付
管接続口径1/2
全高(mm)175
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AC-13
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)85
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1350
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧は 7 バールまでです。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2069
アズワン品番65-7980-48
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧力(最大 12 bar )。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2061
アズワン品番65-8031-79
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-23
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
エスコ品番EA153C-26
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)198
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 6 バールです。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:55.1mm●コード番号:202-2078
アズワン品番65-8020-07
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0452
アズワン品番65-8013-33
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロ
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0053
アズワン品番65-7987-57
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417
アズワン品番65-8014-32
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0393
アズワン品番65-7994-70
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
1個
¥3,600
税込¥3,960
15日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。