絞り込み
ブランド
  • SMC(87)
接続口径
  • 1/4(37)
  • 3/8(41)
  • G(PF)1/4(5)
  • G(PF)3/8(6)
  • NPT1/4(4)
  • NPT3/8(4)
  • R(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)1/4(18)
  • Rc(PT)3/8(17)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(28)
  • 0.05~0.4(8)
  • 0.05~0.7(1)
  • 0.05~0.85(66)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(16)
  • PNPオープンコレクタ(13)
  • なし(22)
  • 丸形圧力計(35)
  • 圧力計付(18)
  • 角形圧力計(19)
ねじの種類
  • G(29)
  • NPT(27)
  • Rc(50)
流れ方向
  • 右→左(31)
  • 左→右(80)
右→左・左→右
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(37)
  • リリーフタイプ(76)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ボディサイズ
  • 30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(57)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レギュレータ :「ar30」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ar30-03g
  • ar3000
  • smc ar3000
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(37)
3/8(41)
G(PF)1/4(5)
G(PF)3/8(6)
NPT1/4(4)
NPT3/8(4)
R(PT)1/4(14)
Rc(PT)1/4(18)
Rc(PT)3/8(17)
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-BシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力計圧力計なし
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Aシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-AシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-BシリーズSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30K SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30KSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30 SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30KSMC
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03MSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GHSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03EH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03EHSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BM SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BMSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BGSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE4 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE2 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02M1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02M1SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02GSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02E4H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02E4HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02EH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02EHSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BGSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE4 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE3 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE3SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE1SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03HSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03GSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ30ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E4 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ