レギュレータ :「smc エアー レギュレーター」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(10)
3/8(8)
1/2(5)
1"(5)
1-1/4(6)
R(PT)1/8(7)
R(PT)1/4(10)
Rc(PT)1/8(7)
Rc(PT)1/4(10)
Rc(PT)3/8(6)
接続口径をもっと見る
逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

レギュレータ (AR30-0~) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
4,031 税込4,434
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

レギュレータ AR60 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-02~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AR635-N10 パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 ねじの種類(N) NPT 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 1/2 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

AR835-F12G パイロット式レギュレータ ARシリーズ SMC CADデータあり
仕様(G) 圧力計付 ボディサイズ1 1/2 設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 仕様準標準仕様 ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 流れ方向右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AR625-F06-R パイロット式レギュレータ AR425~1149 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 仕様準標準仕様 ボディサイズ(6) 1 ねじの種類(F) G 流れ方向右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR835) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR825) SMC CADデータあり
ボディサイズ(8) 1 1/2 設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)