レギュレータ :「smc エアー レギュレーター」の検索結果
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
3/4(4)
1"(5)
管接続口径(10) 1
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2
ボディサイズ1
ねじの種類(N) NPT
流れ方向左→右
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
仕様準標準仕様
ボディサイズ(6) 1
ねじの種類(F) G
流れ方向右→左
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。