レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
「接続口径」から絞り込む
CADデータあり
1個
¥54~
税込¥59~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計内蔵
圧力計取付角度0°
排気機構ノンリリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,398
税込¥9,238
19日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(874種類の商品があります)
CADデータあり
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
10日以内出荷
CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
CADデータあり
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類(N) NPT
付属品(G) 圧力計付
1個
¥8,798~
税込¥9,678~
10日以内出荷
CADデータあり
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(257種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
CADデータあり
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
¥20,980~
税込¥23,078~
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
CADデータあり
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
CADデータあり
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷から10日以内出荷
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥13,800~
税込¥15,180~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥579~
税込¥637~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(223種類の商品があります)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷から41日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥5,490~
税込¥6,039~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
マニホールド取付方法(B)DINレール取付
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
1個
¥9,398~
税込¥10,338~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
レギュレーター
CEJN(セイン)
税込¥15,378~
¥13,980~
エアフィルタ
ギガ・セレクション
税込¥38,478~
¥34,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。