レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(38)
1/4(120)
3/8(92)
1/2(37)
3/4(30)
1"(12)
G(PF)1/4(4)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(8)
Rc(PT)1/4(8)
接続口径をもっと見る
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計内蔵
圧力計取付角度0°
排気機構ノンリリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,398
税込¥9,238
19日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドルタイプ下向き
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4
ボディサイズ30
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付:逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構リリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,198
税込¥6,818
16日以内出荷
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度180°
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥6,498
税込¥7,148
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
ボディサイズ25
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
ボディサイズ40
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥7,798
税込¥8,578
16日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) 上向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ハンドル(Y) 上向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ25
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様(-X440) 高温
ボディサイズ25
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。