レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(222)
3/8(162)
1/2(86)
3/4(39)
R(PT)1/4(48)
Rc(PT)1/8(53)
Rc(PT)1/4(111)
Rc(PT)3/8(83)
Rc(PT)1/2(57)
接続口径をもっと見る
圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMC CADデータあり
ボディサイズ1 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ボディサイズ1/4 ねじの種類NPT 排気機構リリーフ 圧力計圧力計なし
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AR20-01HM-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01HM SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

AR20-N01G-Z-B-X406 レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01G SMC CADデータあり
仕様(-X406) 0.4 MPa設定 ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMC CADデータあり
ボディサイズ1 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 ボディサイズ1 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR20K-1) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR20K-10) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)0.05~0.85 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 仕様(K) 逆流機能付 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能付 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

AR20-01E3-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E3 SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

AR20-01E2-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2 SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

AR20-N01E1-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01E1 SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01B SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ボディサイズ1/4 ねじの種類NPT 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフ
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR20-F01E-1NY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01E SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR20-01GH-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01GH SMC CADデータあり
仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

AR20-F01EH-1N-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01EH SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷