レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(38)
1/4(105)
3/8(75)
1/2(52)
3/4(20)
1"(14)
NPT1/8(23)
NPT1/4(35)
NPT3/8(21)
NPT1/2(19)
接続口径をもっと見る
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMC CADデータあり
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMC CADデータあり
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ(1) 1000 配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT ねじの種類(N) NPT 付属品(G) 圧力計付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
13,800 税込15,180
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMC CADデータあり
ボディサイズ1 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

I Series(IR3000) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
ボディサイズ2 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)