ルブリケータ :「1.5mpa」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/2(1)
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8” アズワン品番65-2111-17
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)190.3 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 貯油量(mL)200
1個(1台)
4,680 税込5,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径3/8 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-13 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

管接続口径1/2 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-14 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

管接続口径1/4 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-12 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷