4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182 質量(kg)0.5 使用圧力(MPa)0~1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)195 質量(kg)0.55 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 貯油量(mL)200
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番226-1644 接続口径Rc1/4 全長(mm)182 使用圧力(MPa)0~1 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷