ルブリケータ :「m3 5 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)195
質量(kg)0.55
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
貯油量(mL)200
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。