ルブリケータ :「エアレギュレータ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ルブリケータ(ブラケット付)
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364 接続口径Rc1/4 全長(mm)114 質量(kg)0.4 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)25 使用流体空気 最大空気処理流量(m3/min)0.41 アズワン品番64-8732-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ルブリケータ
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123 全幅(mm)40 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)20 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番226-1644 接続口径Rc1/4 全長(mm)182 使用圧力(MPa)0~1 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷