ルブリケータ :「エアレギュレータ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/8
Rc(PT)1/4(4)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)20
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。