ルブリケータ :「エアレギュレータ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(4)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
Rc(PT)3/4
Rc(PT)1(1)
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。