フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(58)
3/8(38)
1/2(26)
G(PF)1/4(20)
NPT1/4(19)
NPT3/8(19)
R(PT)1/4(43)
Rc(PT)1/4(61)
Rc(PT)3/8(45)
Rc(PT)1/2(30)
接続口径をもっと見る
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
582 税込640
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
747 税込822
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
513 税込564
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
1個ほか
6,246 税込6,871
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BG SMC CADデータあり
ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW60~) SMC CADデータあり
1個
89 税込98
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1337種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02E SMC CADデータあり
ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
特価
4,557 税込5,013
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
1,225 税込1,348
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 質量(g)100 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 ドレン貯留量(cm3)1 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5
1個
5,133 税込5,646
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BE SMC CADデータあり
ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE SMC CADデータあり
ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BG SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1085種類の商品があります)

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
5,938 税込6,532
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)


屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

扶桑精機AW30-02BG-B
用途エアーの減圧 管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 質量(g)400 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BE SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW Series(AW40-04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
5,790 税込6,369
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1 仕様0.7MPaリリーフ 質量(kg)0.042 材質(本体)樹脂 取付方式取付オプションなし 使用温度範囲(℃)5~50 全高(mm)72 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ナイロン 材質(Oリング)合成ゴム 材質(ボンネット)樹脂 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 給油不可 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき) 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ボウルガード 質量(kg)0.175 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)12
1個
6,053 税込6,658
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)