フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(12)
3/8(9)
1/2(5)
1"(2)
G(PF)1/2(2)
R(PT)1/8(2)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/4(6)
Rc(PT)3/8(6)
接続口径をもっと見る
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ40
管接続口径G1/2
ねじの種類G
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様オートドレンなし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
管接続口径(01) 1/8
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ブラケット(B) ブラケット付
機能逆流機能なし
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(C) ケースガード付
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。