フィルタレギュレータ :「エアコンプレサー」の検索結果
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。