フィルタレギュレータ :「位置ゲージ」の検索結果
関連キーワード
Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと MS MS MS 圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ - 9 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4285
アズワン品番65-8035-09
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4299
アズワン品番65-8034-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4330
アズワン品番65-8034-59
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4308
アズワン品番65-8038-37
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4280
アズワン品番65-8033-18
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4287
アズワン品番65-8033-89
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338
アズワン品番65-8010-17
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038
アズワン品番65-8032-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。