フィルタレギュレータ :「1.5mpa」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1"(1)
G(PF)1/4(1)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/4(5)
Rc(PT)3/8(2)
接続口径をもっと見る
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。