絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(200)
  • RS PRO(33)
  • CKD(30)
  • Festo(8)
  • 前田シェルサービス(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • NORGREN(5)
  • TRUSCO(4)
  • CEJN(セイン)(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 日本精器(1)
  • フジマック(1)
  • 扶桑精機(1)
  • SMCS(1)
接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(3)
  • Rc(PT)3/8(2)
  • Rc(PT)1/2(3)
  • Φ4(3)
  • Φ6(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.05~0.25(6)
  • 0.05~0.7(2)
  • 0.05~0.83(7)
  • 0.05~0.85(1)
  • その他(1)
オートドレン仕様
  • その他(3)
  • 手動(6)
圧力計
  • なし(3)
  • 圧力計付(8)
なし・圧力計付
ねじの種類
  • Rc(8)
Rc
排気機構
  • リリーフタイプ(4)
リリーフタイプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(5)
1/4(5)
3/8(3)
1/2(3)
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(3)
Φ4(3)
Φ6(4)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
小形フィルタレギュレータ コガネイ小形フィルタレギュレータコガネイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1仕様0.7MPaリリーフ質量(kg)0.042材質(本体)樹脂取付方式取付オプションなし使用温度範囲(℃)5~50全高(mm)72使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なし排気機構リリーフタイプ材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターレギュレータ コガネイフィルターレギュレータコガネイ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1仕様標準付属品取付リング材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレーター コガネイフィルタレギュレーターコガネイ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ FRNシリーズ コガネイフィルタレギュレータ FRNシリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
15,376税込16,914
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレーター コガネイフィルタレギュレーターコガネイ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
フィルタレギュレーター コガネイフィルタレギュレーターコガネイ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし設定圧力単位MPa
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
FR600-04用ボールASSY コガネイFR600-04用ボールASSYコガネイ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様FR600-04用ボールASSY
フィルタレギュレータ