フィルタレギュレータ :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(6)
3/8(4)
1/2(4)
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(3)
Φ4(3)
Φ6(3)
接続口径をもっと見る
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93
全長(mm)252
質量(kg)0.64
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)90
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1
仕様0.7MPaリリーフ
質量(kg)0.042
材質(本体)樹脂
取付方式取付オプションなし
使用温度範囲(℃)5~50
全高(mm)72
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ナイロン
材質(Oリング)合成ゴム
材質(ボンネット)樹脂
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
給油不可
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。