フィルタレギュレータ :「gネジ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8(5)
1/2(4)
3/4(4)
1"(3)
G(PF)1/4(6)
G(PF)3/8(7)
G(PF)1(2)
Rc(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/2(4)
W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,538 税込7,192
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,075 税込9,983
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
22,375 税込24,613
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
5,938 税込6,532
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1085種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
5,938 税込6,532
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

W8100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
22,375 税込24,613
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (973種類の商品があります)