フィルタレギュレータ :「圧力計 5MPa」の検索結果
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。