フィルタレギュレータ :「エアレギュレータ」の検索結果
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
1"(2)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/8(4)
Rc(PT)1/4(9)
Rc(PT)3/8(7)
Rc(PT)1/2(8)
Rc(PT)3/4(2)
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624
接続口径Rc1/4
全長(mm)206.5
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)35
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625
接続口径Rc3/8
全長(mm)220
全幅(mm)62.2
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)35
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2
全長(mm)252
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
トラスコ品番124-4185
接続口径Rc1/2
全長(mm)252
全幅(mm)63
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。