フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
「接続口径」から絞り込む
フィルタレギュレータ AW-DシリーズSMC30日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用取付ブラケット付きボディサイズ30管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付きろ過度(μm)10流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.82MB)ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06ESMC10日以内出荷
管接続口径(06) 3/4流れ方向(-)左→右仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様オートドレンなしケース(8) レベルゲージ付金属ケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06DSMC10日以内出荷
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ