フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
「設定圧力範囲(MPa)」から絞り込む
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1496種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(434種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(467種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
CADデータあり
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
13日以内出荷
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1337種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,698~
税込¥10,668~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
CADデータあり
CADデータあり
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
CADデータあり
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(03) 3/8
流れ方向(-)左→右
仕様(K) 逆流機能付
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(03) 3/8
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
1個
¥6,198
税込¥6,818
13日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
¥7,698
税込¥8,468
13日以内出荷
CADデータあり
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
ドレン排出口(-) ドレンコック付
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,198
税込¥4,618
13日以内出荷
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
CADデータあり
ボディサイズ60
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
CADデータあり
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1706種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(401種類の商品があります)
CADデータあり
ボディサイズ20
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
13日以内出荷
エアフィルタ
ギガ・セレクション
税込¥38,478~
¥34,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。